溶接用品 :「圧力計 0.25mpa」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業一般圧力計
JIS規格1.6級準拠品 材質(ブルドン管)銅、銅合金 接続形状NPT1/4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(ブルドン管)銅、銅合金 形状ATΦ60 JIS規格1.6級準拠品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min 方式OUT 使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
欠品中

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガスヘリウム 接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)なし 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス水素 接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 フィルター粗さ:600メッシュ 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.02~0.6 標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 流れ方向右高圧
1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:プラグ止め 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13 方向入口:右 使用ガスLPG 接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782 材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B 接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)5(露点-50℃以下) 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1) 二次側圧力(MPa)0.01~0.1 標準流量(L/min)5(露点-50℃以下) 流れ方向右高圧
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器) 形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)-5~40 使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット) 構造ヒーター付き 電源コード(m)ヒーター:3 使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1) 圧力計(MPa)入口側:25 流量計(L/min)1~25
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります