溶接用品 :「圧力計 0.05MPa」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁 適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ 材質アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁 材質アルミ 適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2 関連資料(0.34MB)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070 材質真鍮 質量(kg)1.2 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用 使用方法配管ライン用 質量(kg)1.3 接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8 関連資料(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WE 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス水素 圧力計(MPa)(出口側)1 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WB 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07 使用ガスアセチレン 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向- 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBB 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07 使用ガスアセチレン 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMB 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07 使用ガスアセチレン 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.3 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66) 二次側圧力(MPa)0.05~0.99 流れ方向右高圧
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニーAC
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアセチレン 標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.05~0.12 二次側圧力計(MPa)0.2 最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ヤマト産業SSミニーLP
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 使用ガスプロパン 標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.05~0.19 二次側圧力計(MPa)0.2 最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります