溶接用品 :「圧力計0.2」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥75,980
税込¥83,578
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
29日以内出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.15
接続W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)5(0.5MPa)のとき)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番434-5045
セット内容アセ枠
材質本体:真鍮
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5
二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)0.1~0.6
流れ方向右高圧
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2.3
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)8
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)
使用ガスプロパン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮
質量(kg)1.3
接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.13
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.3
接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
関連資料(0.53MB)
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)1.88
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
標準流量(m3/h)25
二次側圧力計(MPa)0.2
調整圧力(MPa)0.02~0.1
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:0.13以下
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有り
トラスコ品番868-8254
材質真鍮、C3771
型式888
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2
構造二段減圧式
接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス
設定圧力(MPa)【流量計】0.2
使用ガス炭酸ガス、MAGガス
圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし
流量計(L/min)5~20
バルブなし
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向-
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガスLPG
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガスLPG
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向-
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガスLPG
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。