溶接用品 :「天井修理」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
579,800 税込637,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 保護等級IP 23 冷却方式ファン換気 バッテリー52.8V・396W 充電電圧(V)52.8 充電電流(A)(通常充電時)10A、(急速充電時)18A 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
529,800 税込582,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット、キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
709,800 税込780,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで、TIG溶接なら溶接電流100Aで14分溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります