カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接冶具・機器類(2)

溶接用品 :「小型 研磨機」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タントギ マツモト機械タントギマツモト機械
96,980税込106,678
1台
当日出荷
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
ESG plus タングステン研磨機 ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機ミラー(ウエルドクラフト)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書全長(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)3本体質量(kg)1.4本体径(mm)65適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0研磨角度(°)15、30、45、60

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら