溶接用品 :「小池 火口」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力(kg/cm2)0.2 使用ガスアセチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型溶接器用 アセチレン火口
使用ガスアセチレン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合HC-312、316、325、326シリーズ 全長(mm)90 使用ガスアセチレン
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業3号甲火口
3号甲溶接器用火口
使用ガスアセチレン
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式A号切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小池酸素工業大型溶接器用火口
大型溶接器ゴールド用火口
使用ガスアセチレン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型両用器ゴールド用 溶接火口
使用ガスアセチレン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し 全長(mm)485 本体質量(g)780
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型加熱器用火口
使用ガスLPG 火炎形状拡散炎
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
仕様付属火口無し 全長(mm)360 本体質量(g)530
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
仕様付属火口50・70・100・140・200 全長(mm)260 本体質量(g)530
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850 質量(g)2300 先端角(°)90 使用ガスアセチレン/LPG
1台
119,800 税込131,780
欠品中

中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
仕様付属火口無し 全長(mm)300 本体質量(g)510
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口
使用ガスアセチレン
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
仕様付属火口25・50・75・100・150 全長(mm)300 本体質量(g)510
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm)486 質量(g)725 JIS規格JIS1型2号相当品 火口A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング