溶接用品 :「小池酸素 吹管」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm)486 質量(g)725 JIS規格JIS1型2号相当品 火口A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
仕様付属火口50・70・100・140・200 全長(mm)260 本体質量(g)530
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80 全長(mm)477 質量(g)760 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
1本
29,980 税込32,978
欠品中

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格小池ミニコック 機能逆火防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7591 材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズM16×1.5右袋ナット 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1 適合流体酸素
1個
799 税込879
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm)19 仕様燃料ガス用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
仕様付属火口25・50・75・100・150 全長(mm)300 本体質量(g)510
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(4本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります