溶接用品 :「屋外用木材」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142
タイプインキ油性顔料
線幅(mm)2
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。
超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに
材質油性アルコール系顔料インキ
全長(mm)135(キャップ込)
直径(Φmm)12
質量(g)26
文字サイズ中字
適合温度(℃)(範囲)-40~100
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
トラスコ品番384-8108
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。