溶接用品 :「希硫酸 電解液」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。