溶接用品 :「建築用ペイントマーカー」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm)142 タイプインキ油性顔料 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります