溶接用品 :「旗」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。