溶接用品 :「板厚 測定器」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質ステンレス
測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°
本体寸法(mm)56×48×5
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60
製品質量(g)25
アズワン品番64-3933-43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)56×48×5
測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
質量(g)25
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
アズワン品番64-7910-12
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~40°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)40
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲40~70°
測定範囲(℃)T接手:40~70
寸法a(mm)60
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲50~100°
測定範囲(℃)T接手:50~55
寸法a(mm)82
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)49
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~65°
測定範囲(℃)不可
寸法a(mm)108
板厚(mm)80
寸法b(mm)152
寸法c(mm)98
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲70~120°
測定範囲(℃)T接手:70~120
寸法a(mm)82
板厚(mm)50
寸法b(mm)100
寸法c(mm)80
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~60°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)65
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)40
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)7
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~50°
測定範囲(℃)T接手:25~50
寸法a(mm)85
板厚(mm)100
寸法b(mm)176
寸法c(mm)120
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)6
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲40~80°
測定範囲(℃)T接手:40~55
寸法a(mm)70
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)45
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~60°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)65
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)40
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。
型式ウェルディングキット
全長(mm)555
サイズ中型
切断板厚(mm)1~30
火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)2.0~6.0
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。