溶接用品 :「棒のカバー」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)60
質量(kg)54.5
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500
定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705
定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9
出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)40
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300
定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418
定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11
出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。