溶接用品 :「極匠 工具差し」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
用途各種溶接棒の収納・管理に
トラスコ品番586-1046
材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール
厚さ(mm)55
全長(cm)35.5
マチ(mm)55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。