溶接用品 :「炙りマスター」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式圧電
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130
外形寸法(mm)150×25×H50
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分
発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140
外形寸法(mm)150×25×H100
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000
燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分
発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203
火口径(Φmm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7671
質量(g)460
外径×高さH(Φmm×mm)66×243
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1401
TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。
使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。
火炎形状集中炎
外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24
本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)
適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)
質量(g)202
外形寸法(mm)100×70×H162
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)
火口径(Φmm)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210
外形寸法(mm)160×30×H60
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)1400~1600
燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分
発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177
火口径(Φmm)22
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7670
質量(g)410
外径×高さH(Φmm×mm)66×224
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1501
TKG品番(2017)6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。