溶接用品 :「白墨」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を汚さず、折れ、水ヌレを防ぐチョークホルダーです。チョークの折れや汚れを防ぎます。チョークの直接的な水濡れを防ぎます。マグネット付キャップでスチール黒板など鉄材に貼り付けられます。チョークは直径11~12mmに対応します。
用途白墨専用のチョークホルダー。 仕様白墨1本付 材質本体:ABS・PP・アルミ タイプマグネット付キャップ
1個
349 税込384
当日出荷

天神工事用木炭チョークは木墨の様なソフトタッチチョークです。木材・段ボール・コンクリートなどに手軽に書け、太字の線や文字記号がよく目立ちます。チョーク用ホワイトボードにも書くことができます。
寸法(mm)Φ25x90
1箱(12本)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

日本白墨工業天神石筆
鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。
材質滑石(タルク)
1本ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80 幅(mm)13 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
879 税込967
当日出荷

ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C 石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング