カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(1)
        • エアプラズマ切断機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「直流 CT」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

三菱 ct特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品