溶接用品 :「石綿シート」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)920
厚さ(mm)0.21
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとして
色グレー/黒
仕様JISA1323C種合格品
材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング
長さ(mm)1985
厚さ(mm)0.7
表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング
防炎性能試験番号CO030040
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3503
材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)900
高さ(mm)900×3面
寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面
枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900
シート厚さ(mm)1.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3515
材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)369
高さ(mm)749×4面
寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面
シート厚さ(mm)1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング
厚さ(mm)約1.0
質量(g/m2)約715
重さ(g/m2)約715
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.7mm
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。
厚さ(mm)約1.6
色シリコン:白
規格A種
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号
材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)
形状縫製品
幅(mm)920
厚さ(mm)約0.7
寸法(mm)920×1920
色ピンク
長さ(m)1.92
ハトメ数12個
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約430
織り方平織
重さ(g/m2)約430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号
材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)
形状縫製品
幅(mm)920
厚さ(mm)約0.7
寸法(mm)920×920
色ピンク
長さ(m)0.92
ハトメ数4個
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約430
織り方平織
重さ(g/m2)約430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.38mm
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。