溶接用品 :「給水管 塩ビ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番310-1151
質量(kg)9.8
出力(W)260
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196
電源コード230mm
温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名FLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8
品名溶接機本体(セット品)
電圧(V)100
電力(W)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名RLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
1個
¥22,980
税込¥25,278
25日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
燃焼連続時間(h)1.6
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)110
発熱量(kcal/h)2805
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-11
寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58
質量(g)234
火炎形状細集中炎
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-01
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
逆火防止機構付。
ワンタッチ着火式
銅配管のロウ付、ハンダ付けに。
ガラス加工、塩ビ管熱加工。
水道管解凍などに。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。