溶接用品 :「耐燃性 電線」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士電線工業溶接ケーブル Fロン
エコ商品
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル 材質架橋ポリエチレン タイプ黒色
1巻(10m)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
エコ商品
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル 材質軟質クロロプレンゴム タイプ黒色
1巻(10m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング