溶接用品 :「自動切断火口」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力(kg/cm2)0.2 使用ガスアセチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合HC-312、316、325、326シリーズ 全長(mm)90 使用ガスアセチレン
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3240G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3040G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3250B
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3055W
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)91.5
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3059E
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用9K ダイバー火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3045G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガス水素 呼称水素用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)91
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異芯型酸素用火口
用途異芯形吹管で行う切断作業に 仕様異芯型酸素用火口 材質
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【切断器】異芯型吹管(LC-251) 切断能力(mm)80~100 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用ガスプロパン 火口全長(mm)29
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3250M
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称KT-74 LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311M 火口全長(mm)120
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3055BD
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3057B
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート) 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4550
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)29
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3080
自動切断火口
使用ガスエチレン 呼称エチレン用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3057BB
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー) 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4531
自動切断火口
使用ガス酸素 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじW8-20 使用吹管異芯型吹管(LC-250) 火口全長(mm)30
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4530
自動切断火口
使用ガス酸素 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)28
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3059EA
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式A号切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります