溶接用品 :「自動点火装置」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番769-5438
全長(mm)780
質量(kg)1.8
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)3
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
火口径(Φmm)60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番856-1155
全長(mm)780
質量(kg)2.3
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)5
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)1800
全長(mm)780
使用燃料プロパンガス
点火方式電子着火方式
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的なカセットガスを使用。
自動点火装置付。
2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
付属品ボンベ(RZ-760)×1本
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)22
燃焼時間(分)90(RZ-760使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
適合ボンベカセットガス式RZ-750・RZ-760
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。