溶接用品 :「自在刷毛」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解
入力電圧(V)100~240
最大出力電力(W)1500
最大電流(A)AC/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410
本体質量(kg)10
入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源
セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
¥829,800
税込¥912,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。