カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(3)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(1)
        • 溶接冶具・機器類(1)

溶接用品 :「蝶ネジ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
スネークマグネットホルダー (クリップ付属) 小池酸素工業スネークマグネットホルダー (クリップ付属)小池酸素工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業活魚用圧力調整器 YR-90Kヤマト産業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
活魚用調整器 ヤマト産業活魚用調整器ヤマト産業
41,980税込46,178
1台
13日以内出荷から22日以内出荷
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品