溶接用品 :「蝶番 角度調整」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9378
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)12.3
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9271
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)900×1800×2枚+1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)14.3
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。