溶接用品 :「転倒防止枠」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)9 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)310 適合ボンベLPガス10kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)10 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)610 適合ボンベLPガス20kg
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)8.5 内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330 寸法h(mm)318.5 適合ボンベLPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります