溶接用品 :「軽量 小型 台車」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグスイッチウェルドレール
ワンタッチでマグネットON/OFFを切り替えます。小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。
用途溶接走行台車などのレールの取付ベースとして。 トラスコ品番441-9205 幅(mm)50 高さ(mm)63 奥行(mm)234 吸着力(N)136 材質(磁石)ネオジム
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品溶接ガン×1個 トラスコ品番461-5417 質量(kg)49 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390 定格容量8kVA 溶接電流(A)(最大)4k 溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります