溶接用品 :「逆流防止器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス水素 トラスコ品番393-6406 型式FA-220H 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.15 口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス 火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

寸法A(mm)28 寸法Hp(Φmm)15.5 寸法BP(mm)4.5 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有(逆流防止弁) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)10.9 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10 巻取形式手巻式
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)15.5 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30 巻取形式手巻式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)13 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20 巻取形式手巻式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
欠品中

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります