溶接用品 :「遮光フェンス 可視光線」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済
型式単体
質量(kg)8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)0.35
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5
トラスコ品番851-3517
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4377
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)900×1800×2枚+1800
質量(kg)12.6
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-105
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業にかかる時間を短縮することで作業の効率化を図れます。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
材質フレーム/アルミニウム
形状単体型
幅(mm)1500
質量(kg)5.7
高さ(mm)1800
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3516
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5
OD値6
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3513
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3
OD値6
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3511
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0
OD値6
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3515
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)850~1040
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0
OD値6
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4375
材質キャストアクリル
質量(kg)2.1
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5
OD値6
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3507
材質キャストアクリル
質量(g)240
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4
OD値6
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-203
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-205
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4370
材質キャストアクリル
質量(kg)1.3
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5
OD値6
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-103
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-110
厚さ(mm)0.35
質量(kg)9
寸法(m)2.05×10
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)1800
質量(kg)10.8
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4372
材質キャストアクリル
質量(kg)7.1
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5
OD値6
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4371
材質キャストアクリル
質量(kg)2.1
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5
OD値6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
トラスコ品番420-7239
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)約1.0
色クリアオレンジ
長さ(m)0.5
適合波長(nm)190~540
可視光線透過率(%)30
幅(m)1
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-210
厚さ(mm)0.35
質量(kg)9
寸法(m)2.05×10
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4376
材質キャストアクリル
質量(kg)7.1
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5
OD値6
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4374
材質キャストアクリル
質量(kg)1.3
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5
OD値6
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
長さ(m)40
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4373
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。