溶接用品 :「都市ガス用ゴム管」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色オレンジ
表示LMN
外径(Φmm)16.5
補強層2S
概略質量(g/m)190
内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
全長(m)10
エスコ品番EA467BJ-6
色オレンジ
質量(g)約735
内径(Φmm)6
呼び内径(mm)6
1個
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
色緑
最高使用圧力(MPa)2.0
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)11
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。