溶接用品 :「野球帽ヘルメット」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメットタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリプロピレン
質量(g)315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230
耐熱温度(℃)100
適合プレート105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質プラスチック
質量(g)310
タイプヘルメットタイプ
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリカーボネイト
質量(g)89
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
用途ガス溶接・溶断作業に。
種類ヘルメット
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)175
本体寸法(mm)155×350
遮光度1.7
レンズ厚さ(mm)1.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
種類ヘルメット
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付き
型式円筒型
寸法(mm)215×250×2
質量(g)245
レンズ色グリーン(G2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。
適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
材質金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ前面プレートなし
レンズ厚さ(mm)2
サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480
装着方法ヘルメット取付
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。
材質金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ前面プレートあり
レンズ厚さ(mm)2
装着方法ヘルメット取付
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。