溶接用品 :「開 先 加工 機」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)250 タイプガウジング・ブラスチング兼用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~800 定格入力(kVA)61 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)81
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)205 タイプガウジング専用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~600 定格入力(kVA)44.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)80
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護) 仕様引火性なし タイプ水性 荷姿 pH9.7 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります