溶接用品 :「電気 ホース」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
369 税込406
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
229 税込252
4日以内出荷

Φ1/4(Φ6.4mm)ホース用ニップルです。
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

1台
239 税込263
6日以内出荷

1台
239 税込263
6日以内出荷

1台
239 税込263
6日以内出荷

1台
2,188 税込2,407
6日以内出荷

1台
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m)20 トラスコ品番851-3293 質量(kg)18.1 電線仕様-太さ(mm2)38
1個
189,800 税込208,780
16日以内出荷

ホース長さ(m)15 トラスコ品番851-3292 質量(kg)15.6 電線仕様-太さ(mm2)38
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷

ホース長さ(m)20 トラスコ品番851-3291 質量(kg)14.4 電線仕様-太さ(mm2)22
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷

マイト工業株式会社MT-200FDP・200AF用ガスホース
適合機種MT-200FDP・200AF 長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ホース長さ(m)15 トラスコ品番851-3290 質量(kg)12.9 電線仕様-太さ(mm2)22
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
欠品中

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種MT-200D・200P・200WD・200WA 長さ(m)3
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス 使用温度範囲(℃)0~65 使用圧力(MPa)0.99以下 最小曲げ半径(mm)42(20℃) ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
1本
10,480 税込11,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヘンニップル
ガスホース接続用のニップルです。
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)20
1本
71,980 税込79,178
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)3
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)8
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)6
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)4
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)1
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります