カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(3)

溶接用品 :「電線 1CT」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
ゴムプラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
319税込351特価
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。
用途100Vゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)仕様2P-15A-125V
溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO溶接機用接続ケーブル(1次側)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品