溶接用品 :「3m マスク 交換用」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用
スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL
タイプ交換部品
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
27日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥6,098
税込¥6,708
37日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
37日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
トラスコ品番828-9824
タイプ交換部品
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
共用頭巾タイプ
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147
タイプアクセサリー
シリーズSpeedglas SL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827
タイプ交換部品
1組
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ
適合本体G5-02
スピードグラス 自動遮光溶接面の交換用溶接フードです
用途溶接時の遮光
1個
¥36,980
税込¥40,678
107日以内出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード
トラスコ品番544-9772
適合本体G5-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド
トラスコ品番544-9771
適合本体G5-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード
適合本体G5-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
107日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具
トラスコ品番544-9764
適合本体G5-02
1組(2個)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。
傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット
トラスコ品番411-1443
適合本体スピードグラス 100V
タイプ表面硬化
シリーズ100
1セット(10枚)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバー
タイプ交換部品
シリーズ100
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレート
トラスコ品番544-9767
適合本体G5-02
1袋(5枚)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100シリーズ用の交換用液晶フィルターです。遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定
仕様【TIG溶接】>10A以上
感度3段階調整
フィルターサイズ(mm)44×93
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。
研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。