溶接用品 :「JISプレート用アダプタ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式)
仕様軽量プラスチック
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
材質軽量プラスチック
質量(g)290
タイプ手持ち
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質プラスチック
質量(g)310
タイプヘルメットタイプ
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。