溶接用品 :「LPガス調整器」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LPG(プロパン)用の調整器です。
ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ
適合プロパン専用
質量(g)1215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番306-1434
質量(kg)1
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事
火炎温度(℃)1500
仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し
材質ステンレス、樹脂
使用燃料プロパンガス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。