カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • ガス溶断・溶接(17)
        • 溶接測定器(2)

溶接用品 :「a号切断器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガウジングA火口(大型A号切断器用) ヤマト産業ガウジングA火口(大型A号切断器用)ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)111取付ねじW16-20山使用ガスアセチレン
大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業大型A号切断器Flash(火口付)AC用ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKAA号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
大型A号切断器(AC) ヤマト産業大型A号切断器(AC)ヤマト産業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
大型A号切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)20~40口径(Φmm)1.3火口番号2
大型A号切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1SUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)1~20口径(Φmm)1火口番号1
大型A号切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型A号切断器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
火口 1280N 日酸TANAKA火口 1280N日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称A切エチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)94
火口 1550L 日酸TANAKA火口 1550L日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 1520L 日酸TANAKA火口 1520L日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
KT-270 726mmレール付 日酸TANAKAKT-270 726mmレール付日酸TANAKA
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(A切B切用)日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
CPL-A型切断器 (プロパン切断器) 千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機A型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
大型A号直頭式切断器 ヤマト産業大型A号直頭式切断器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら