溶接用品 :「dp」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーキンαDP/Cアダプタ350A
RoHS
適合機種Dパワーケーブルアダプタ 350A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

トーキンαDP/Cアダプタ500A
RoHS
適合機種Dパワーケーブルアダプタ 500A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

マイト工業株式会社MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
MT-200FDP専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200FDP
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)100 本体質量(g)57/53 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52 溶接電流(A)180(直流・交流) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194 定格使用率(%)100 適合電極径(Φmm)0.5~2.4
1本
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)100 本体質量(g)57/53 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ってカンタン、ラクラク着火! 中指、薬指、小指の3本を有効に使うと最も握り易いという、人間工学に基づいて設計された着火レバーを採用しております。ぜひ一度、この操作感をお試しください。10本入りハンガーDPタイプです。
1本
299 税込329
当日出荷


鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。 溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。 セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。 形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。
角度(°)35
1箱(125個)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法h1(mm)50 寸法W1(mm)32 角度θ(°)45 寸法t1(mm)18 寸法DP(mm)2
1箱(125個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷


寸法h1(mm)32 寸法W1(mm)50 寸法t1(mm)20 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)6
1箱(125個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

マイト工業株式会社MT-200FDP・200AF用ガスホース
適合機種MT-200FDP・200AF 長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1箱(160個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

角度θ(°)30 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)15 寸法DP(mm)3.5
1箱(60個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

角度θ(°)35 寸法t1(mm)20 寸法RG(mm)7 寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5 寸法W1(mm)40
1箱(200個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(45個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角度θ(°)35 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)14 寸法DP(mm)3
1箱(65個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5 角度θ(°)35 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)8
1箱(65個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります