溶接用品 :「h2o2」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入り
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 寸法(mm)5.0×13.5×80
1箱(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入り
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆 形状太丸 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 寸法(mm)6.2×8.0
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷

折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。 仕様石筆用ホルダー丸用 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 径(Φ)×全長(mm)6.2×127
1個
729 税込802
当日出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)石筆(丸) 丸太2X細丸3
丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接ケガキ用石筆 セット内容太丸径6.2×2本、細丸径5×3本 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(5本)
289 税込318
3日以内出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)石筆(細丸)100本 箱入り
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆 形状細丸 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 寸法(mm)5.0×80
1箱(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)K-92用替平角石筆3本
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 長さ(mm)127 幅(mm)13.5 厚さ(mm)5
1箱(3個)
539 税込593
当日出荷

計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE サイズ1/4/2025 質量(g)200 最高使用圧力(MPa)34 使用温度(℃)ー20~40 接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm) 使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等 固定方法ボトムマウント、パネルマウント Cv値0.34 関連資料(0.49MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)K-91用替太丸石筆3本
短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。
用途石筆ホルダー(K-91)用替石 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(3本)
539 税込593
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み 形状角型 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(5本)
289 税込318
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組 形状平角型 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(4本)
299 税込329
翌々日出荷

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~75 最高使用圧力(MPa)20 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 質量(kg)14 使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:Rc1"、出口:Rc1" 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 関連資料(0.62MB)
1台
1,019,800 税込1,121,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 材質(本体)C3771B 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 質量(kg)2.1 材質(本体)SUSF316 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマト産業ストップバルブ
高圧対応のストップバルブです。
用途減圧弁出口用 材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBR サイズ1/4(Cv値0.43) 質量(g)280 使用温度範囲(℃)ー10~40 最高使用圧力(MPa)20 接続入口:R1/4、出口:Rc1/4 使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.58MB)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります