カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(3)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(1)

溶接用品 :「m3 圧着」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2 パナソニックコネクトマイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2パナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン質量(kg)117制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格入力(kVA)37冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC73定格出力電圧(V)14~50溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子メモリー機能9チャンネル、記憶・再生使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品