カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(13)
        • ガス溶断・溶接(5)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(5)
        • 溶接トーチ(5)
        • 溶接焼け取り(31)
        • 溶接養生具(シート・フェンス等)(1)
        • 溶接冶具・機器類(4)
        • 溶接面・遮光メガネ(6)
        • 溶接測定器(8)
        • 溶接用工具(1)

溶接用品 :「raito」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • ステライト
  • トーチライト
  • 溶接棒 ステライト
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート ライト モノタロウスパッタシート ライトモノタロウ(105件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
TIG電極棒(トリア2%) ライト精機TIG電極棒(トリア2%)ライト精機
479税込527
1本ほか
当日出荷
材質トリア(トリウム)入り
TIG電極棒(セリア2%) ライト精機TIG電極棒(セリア2%)ライト精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(10本)
当日出荷
材質セリア2%
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACSケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
当日出荷
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
ライトホース サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
A切セーフティライト 小池酸素工業A切セーフティライト小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライトSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード関連資料(7.26MB)
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)トーチライト・スターゲットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本ピカ素NEO#ブライトACNケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
ライトアーク用(120/160用) IKURATOOLS(育良精機)ライトアーク用(120/160用)IKURATOOLS(育良精機)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から翌々日出荷
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
ステンブライトEH-400 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトEH-400イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
30,980税込34,078
1本(4L)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
ステンブライト EH-SC イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト EH-SCイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1箱(40枚)
翌々日出荷
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)IKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップアークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
シルバーブライト ケミカル山本シルバーブライトケミカル山本
1,398税込1,538
1本(500mL)ほか
翌々日出荷
安全無害な電解液で、電源器シルバーブライトとの併用で銀製品の表面のさびが瞬時に取れます。
用途メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用)種別電解液(銀の変色取り)容量(L)0.5、1、4、18
アイゴ用LEDライト SUZUKID(スズキッド)アイゴ用LEDライトSUZUKID(スズキッド)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用LEDライトです。
ステンライトH-800 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-800イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
37,980税込41,778
1本(5kg)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
ステンブライト EH-45C イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト EH-45Cイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個(4L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
焼け取り品質・洗浄性・コストパフォーマンスを大幅に向上させてスーパー中性電解液焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりとなります。洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかく、しなやかな使い心地で作業効率アップ洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現刷毛型電極対応
直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,980税込31,878
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0液色黄色
ステンライトH-900 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-900イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
36,980税込40,678
1本(5kg)
3日以内出荷
H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能
液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンブライトEH-600 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトEH-600イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
pH値7.3液色橙色
ステンブライトE-500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトE-500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(4L)
4日以内出荷
液色桃色pH値3
ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,198税込6,818
1セット(2巻)
4日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
フェライトコア ダイヘンフェライトコアダイヘン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
フェライトコア ダイヘンフェライトコアダイヘン
879税込967
1個
4日以内出荷
フェライトコア ダイヘンフェライトコアダイヘン
149税込164
1個
4日以内出荷
スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
829,800税込912,780
1台
4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解入力電圧(V)100~240最大出力電力(W)1500最大電流(A)AC/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
ステンライト(中和洗浄液) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライト(中和洗浄液)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1本(4kg)
4日以内出荷
酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品