カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(12)
        • ガス溶断・溶接(5)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(5)
        • 溶接トーチ(4)
        • 溶接焼け取り(28)
        • 溶接冶具・機器類(4)
        • 溶接面・遮光メガネ(5)
        • 溶接測定器(8)
        • 溶接用工具(1)

溶接用品 :「raito」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • トーチライト
  • ステライト
  • 溶接棒 ステライト
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
TIG電極棒(トリア2%) ライト精機TIG電極棒(トリア2%)ライト精機
479税込527
1本
当日出荷
材質トリア(トリウム)入り
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACSケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
当日出荷
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
A切セーフティライト 小池酸素工業A切セーフティライト小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライトSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード関連資料(7.26MB)
ライトホース サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)トーチライト・スターゲットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,698税込4,068
1セット(2巻)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテックLEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰマークテック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100±10%消費電力(W)16(最大)光源紫外線:UV-LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)ピーク波長(nm)LED:365±5寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)ランプスポット照射:電球色LED使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200規格JIS Z 2323準拠付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,980税込31,878
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0液色黄色
直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1箱(40枚)
翌々日出荷
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,198税込6,818
1セット(2巻)
4日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
ステンブライトE-500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトE-500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(4L)
4日以内出荷
液色桃色pH値3
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)IKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップアークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
ラピッドグラスライト用溶接フード IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスライト用溶接フードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120
ステンライトH-900 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-900イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
36,980税込40,678
1本(5kg)
3日以内出荷
H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能
液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンブライトEH-600 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトEH-600イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
pH値7.3液色橙色
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,598税込9,458
1本(1L)
当日出荷
メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
液色透明pH7
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
アイゴ用LEDライト SUZUKID(スズキッド)アイゴ用LEDライトSUZUKID(スズキッド)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用LEDライトです。
シルバーブライト ケミカル山本シルバーブライトケミカル山本
1,398税込1,538
1本(500mL)ほか
翌々日出荷
安全無害な電解液で、電源器シルバーブライトとの併用で銀製品の表面のさびが瞬時に取れます。
用途メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用)種別電解液(銀の変色取り)容量(L)0.5、1、4、18
ステンライトH-800 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-800イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
37,980税込41,778
1本(5kg)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)弱酸性ステンブライト電解液 E-HOTイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
27,980税込30,778
1缶(5L)ほか
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性関連資料(0.28MB)
ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1箱(14枚)
5日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
リングブラックライト 日本電磁測器リングブラックライト日本電磁測器
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
ステンライトH-820 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-820イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
23,980税込26,378
1本(5kg)
5日以内出荷
液色無色透明pH値1.5
ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1箱(20枚)
当日出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
20,980税込23,078
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
LED ブラックライト 日本電磁測器LED ブラックライト日本電磁測器
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680
スーパーステンブライト TK-230 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライト TK-230イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
ステンブライト薄型モップ(布) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(布)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
42,980税込47,278
1巻
5日以内出荷
ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品