溶接用品 :「s300用銅管」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
179 税込197
当日出荷

1箱(5個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります