溶接用品 :「uvex 保護 メガネ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm 材質レンズ:ポリカーボネート 種類遮光ゴーグル レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58 幅(mm)160 高さ(mm)76 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55 幅(mm)150 高さ(mm)60 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック×レッド 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類保護メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー 質量(g)44 種類遮光メガネ レンズ色遮光グレー 機能防曇加工、防傷加工 角度調整範囲 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります