金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「タブシール」の検索結果
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
使用温度範囲(℃)-40~120
厚さ(μm)50
対応(容器)マルチウェルプレート
ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
材質PET・アクリル系粘着剤
使用温度範囲(℃)-20~120
厚さ(μm)50
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。