金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「ガラス」の検索結果
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
容量(L)2
TGK品番419-32-21-22
材質ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)150
内径(Φmm)135
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥5,940
税込¥6,534
3日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
材質(フタ)SUS304
PTFEPFA膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能
上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.7
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
ドラム缶に乗せるだけ。
オイルフィルターの油切や部品の落下を防ぐ網状の排油口は大変便利です。
タイプドラム缶用
本体寸法(mm)Φ600×H150
深さ(mm)100
1台
¥18,414
税込¥20,255
10日以内出荷
本体寸法(mm)W85×L127.5×20
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。