絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • オーティ・マットー(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
  • スイデン(20)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](18)
  • サンポット(17)
  • ナカトミ(14)
  • トヨトミ(11)
  • J&S(11)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(10)
  • 日動工業(8)
  • コトヒラ工業(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ダイキン工業(7)
  • ダイニチ工業(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • サンダイヤ(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノPanasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に適合床面積~9畳(~15m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約1.8質量(kg)約9.1寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)強 25/中 11/静音 8運転音(dB)強 48/中 33/静音 19風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック脱臭機能
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマープラスチック羽根:ブラックつや色(本体)プラスチック:ブラックつや
かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック)かんたん床暖 (木目 ブラウン色)Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー付属品リモコン送信機プラスチック羽根:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)255色(本体)プラスチック:ブラック取付け高さ(cm)ローゼット:273傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
55,900税込61,490
1箱(25本)
4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック)かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤