絞り込み
ブランド
- 日立
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- TEKNOS(91)
- 日動工業(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
除湿機(小型床置き)
日立¥313,700税込¥345,0701台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター
日立¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷空気清浄機EP-ZN30S(W)に使用する交換用加湿(気化)フィルターです。取り外して水洗いが可能です。適合機種EP-ZN30S(W)フィルター交換目安約2年
除湿機(床置き)
日立¥1,669,770税込¥1,836,7471台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
除湿機(床置き)
日立¥1,354,710税込¥1,490,1811台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き)
日立¥933,420税込¥1,026,7621台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
除湿機(床置き)
日立¥650,040税込¥715,0441台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
除湿機(床置き)
日立¥523,890税込¥576,2791台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
除湿機(床置き)
日立¥1,564,690税込¥1,721,1591台31日以内出荷インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/h)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き)
日立¥922,860税込¥1,015,1461台31日以内出荷インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
除湿機(床置き)
日立¥639,750税込¥703,7251台31日以内出荷インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)
日立¥313,700税込¥345,0701台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
スポットエアコン(床置型)
日立¥853,790税込¥939,1691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置型)
日立¥748,500税込¥823,3501台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥659,800税込¥725,7801台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥568,790税込¥625,6691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥493,500税込¥542,8501台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥448,790税込¥493,6691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥253,500税込¥278,8501台60日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥253,500税込¥278,8501台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン
日立¥369,800税込¥406,7801台61日以内出荷スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-GV1000/EP-GV65/EP-GD12/EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
スポットエアコン
日立¥69,800税込¥76,7801台4日以内出荷首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用