絞り込み
ブランド
- 淀川電機製作所
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)
淀川電機製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)
淀川電機製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ
淀川電機製作所¥449,800税込¥494,7801台当日出荷可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78集塵容量(L)13吸込口径(Φmm)125質量(kg)111周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5ろ過面積(m2)4.5電源(V)3相200(50/60Hz)
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC
淀川電機製作所¥1,279,800~税込¥1,407,780~1台31日以内出荷自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC
淀川電機製作所¥1,279,800税込¥1,407,7801台31日以内出荷IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ
淀川電機製作所¥979,800~税込¥1,077,780~1台31日以内出荷自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69RoHS指令(10物質対応)対応
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ
淀川電機製作所¥979,800税込¥1,077,7801台31日以内出荷IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)
淀川電機製作所(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.9出力(kW)0.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71吸込口径(Φmm)100質量(kg)38出力(W)300周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)
淀川電機製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から9日以内出荷工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。ちり落とし方式手動式